Beli tang krimping di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  3. Aneng Soldering Iron Adjustable Temperature LCD Display (Solder)
    Mulai

    Rp119.900

    Aneng Soldering Iron Adjustable Temperature LCD Display (Solder)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka wajib untuk memiliki solder elektrik ANENG. Solder listrik dari ANENG mampu memanas dengan cepat dan memungkinkan Anda untuk mengatur suhu solder sesuai dengan kebutuhan. Desain tubuh solder yang ramping dan ringan membuatnya pas di tangan Anda sehingga nyaman untuk digunakan. Bagian pegangannya didesain anti slip untuk memaksimalkan penggunaan. Solder ini menggunakan US plug sehingga harus membeli adaptor untuk dapat menggunakannya di Indonesia.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Solder Listrik Adjustable Temperature LCD Display 60W - SL105
    atribut:
    • Power (W): 60
  4. HAMMOND MANUFACTURING Type 3R Wiring Trough
    Mulai

    Rp11.999.900

    HAMMOND MANUFACTURING Type 3R Wiring Trough
    atribut:
    • Size: 12x12x24
    • UNSPSC: 31160000
  5. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  6. IRWIN VISE-GRIP Wire Stripper & Cable Slitter
    Mulai

    Rp999.900

    IRWIN VISE-GRIP Wire Stripper & Cable Slitter
    Deskripsi:
    Squeezing the handles of these wire strippers presses the cutting blades around the wire so the insulation can be cut and pulled off in a single motion. These grip-and-strip tools accept a range of wire sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111510
    • Application: Crimping; Cutting; Stripping
    • Connectors Crimped: Insulated Connectors; Noninsulated Connectors; Terminals
    • Cutting Capacity (AWG): 24 to 10
    • For Wire/Cable Type: Solid Wire; Stranded Wire
    • Gauges Crimped: 22 AWG (Insulated); 22 to 10 AWG (Noninsulated); 7 to 9mm (Terminals)
    • Grip Style: Deluxe Cushion
    • Insulated: No
    • Max. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 10
    • Max. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG): 10
    • Max. Wire/Cable Diameter (ga): 10
    • Min. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 24
    • Min. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG): 24
    • Min. Wire/Cable Diameter (ga): 24
    • Overall Length (inch): 8
    • Standards: Meets Or Exceeds ANSI/ASTM And DIN Specifications
    • Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;
    • Stripping Capacity- Stranded Wire (AWG): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
    • Tether Ready: No
    • Tool Function: CrimpCut
    • Type: Electrical Wire Strippers
  7. Panduit Shield Plug for Large Diameter
    Mulai

    Rp12.999.900

    Panduit Shield Plug for Large Diameter
    atribut:
    • Compatible Tool: MPT 5-8 AS, MPT 5 E
    • Covering Outer Diameter: (Outer coating) φ 6.4 to 7.6mm
    • Material: Thermoplastic phosphor bronze
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
    • Outer Diameter: Up to 1.19φ mm (insulator)
    • Compatible Cable: STP
    • Conductor Outer Diameter: AWG 23-24mm Strand and single wire
    • TRUSCO Number: 785-2266
    • Type: Category 5e, 6, 6a
  8. SANWA SUPPLY Caulking Tool (With Ratchet)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SANWA SUPPLY Caulking Tool (With Ratchet)
    Deskripsi:
    Caulking tool. (With ratchet)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-0852-95
    • Suitable For: RJ-45(8P), RJ-12 - 11(6P)
  9. LISTA Divider
    Mulai

    Rp26.900

    LISTA Divider
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  10. CAPLUGS Core Plugs
    Mulai

    Rp7.799.900

    CAPLUGS Core Plugs
    atribut:
    • Center Hole Diameter (inch): 3
    • Color: Black
    • Features: Poly Guard Design
    • Item: CORE PLUGS
    • Material: Polypropylene
    • Number of Support Ribs: 12
    • Series: CP
    • UNSPSC: 31160000
  11. S&K Mold Gauge Sharaku 6 fold
    Mulai

    Rp599.900

    S&K Mold Gauge Sharaku 6 fold
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): (Drilling guide) 125 x 81 x 7
    • Gauge Length (mm): 174x25x2.4
    • Hole Diameter (mm): (Drilling guide) 45, 40, 25
    • Material: Body = Aluminium, Drilling guide = ABS
    • Set Content: Gauge x6, Drilling guide, Screw set x6
  12. Sato Parts Control Knobs
    Mulai

    Rp72.900

    Sato Parts Control Knobs
    atribut:
    • Body Color: Black
    • Body Material: Phenol
    • Height (mm): 17.8
    • Mounting Bearing (mm): 6.1
    • Recommended Compatible Tool: Hex wrench, nominal size 1.5
    • Set Screw: M3.5
    • Total Length (mm): 36
  13. INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
  14. WESTWARD Crimper (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp459.900

    WESTWARD Crimper (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    The controlled-cycle mechanism of these lug and splice crimpers ratchets the jaws, crimping to a preset depth and applying pressure evenly for repeatable results without overcrimping. Also known as full-cycle crimpers, they release the jaws after each crimping cycle. They form stronger, more uniform crimps than crimping pliers.
  15. TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  16. ELECOM Tang Crimping
    Mulai

    Rp999.900

    ELECOM Tang Crimping
    atribut:
    • LD-KKTA2: Exclusive for RJ45 connector
    • LD-KKTR: Compatible with both RJ45 connector and RJ11 connector
  17. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  18. Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp339.900

    Pro'sKit Mini Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    For testing RJ45/RJ11/RJ12/BNC Cable- Tests RJ45 TIA568A/B (AT&T 258A), 10 Base-T, Token ring, RJ-11/ RJ-12 USOC and Coaxial BNC cable.- Automatically check cable for continuity, short, open and crossed wire pairs.- Coaxial cable port indentifies cable conditions including shorts, shield opens and center conductor breaks.- Main unit and remote allow one person testing.
  19. STANLEY Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp499.900

  20. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.
    atribut:
    • Pin Terminal: 1.25, 2.0
    • Total Length (mm): 200
    • Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
Daftar Harga tang krimping Terbaru October 2026
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
Aneng Soldering Iron Adjustable Temperature LCD Display (Solder)Rp119.900
HAMMOND MANUFACTURING Type 3R Wiring TroughRp11.999.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
IRWIN VISE-GRIP Wire Stripper & Cable SlitterRp999.900
Panduit Shield Plug for Large DiameterRp12.999.900
SANWA SUPPLY Caulking Tool (With Ratchet)Rp1.399.900
LISTA DividerRp26.900
CAPLUGS Core PlugsRp7.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)